ウォーターミルズ
ウォーターミルズの 軸付研磨
ウォーターミルズの ロータリーバー
超硬ロータリーバーセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
注文コード
53721378
品番
WMTCSET10
参考基準価格(税別)
¥47,100
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
シャンク径(Φmm)
6
材質
超硬
全長(mm)
39
セット内容
タイプA(エンド刃なし円筒形状):Φ10×1本・Φ12×1本、タイプC(先丸円筒形状):Φ10×1本・Φ12×1本、タイプG(先鋭ツリー形状):Φ10×1本・Φ12×1本、タイプF(砲弾形状):Φ10×1本・Φ12×1本、タイプM(先鋭テーパー形状):Φ12×1本、タイプD(球形状):Φ12×1本
刃径公差
h7
シャンク径公差
h6
ボール半径R(mm)
0.5