ウォーターミルズ
ウォーターミルズの 軸付研磨
ウォーターミルズの ロータリーバー
超硬ロータリーバーセット ミニボックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(3本)
注文コード
53721405
品番
WMTCMSET3
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
シャンク径(Φmm)
6
材質
超硬
全長(mm)
52
セット内容
タイプB(エンド刃付円筒形状):Φ10×1本、タイプG(先鋭ツリー形状):Φ10×1本、タイプD(球形状):Φ10×1本
刃径公差
h7
シャンク径公差
h6
ボール半径R(mm)
2