スリップオンマフラー IKAZUCHI

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53736604 品番JSS-103-L4YT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

IKAZUCHI
総てに拘り作り上げられた「IKAZUCHI」エキゾースト。
デザイン
サイレンサーに求められる全ての条件を解析し、導き出された究極の形状。
最も合理的なその形は他のどのサイレンサーよりも深いバイク角を可能にし他を圧倒する空力特性を誇ります。
官能的なエキゾーストノート
低音から高音までの全ての音域で官能的なエキゾーストノートを奏でます。
視覚的印象を遥かに上回る大容量を持つIKAZUCHIからは抑えた音量ながらも懐の深い重低音が轟きます。サークルからヘキサゴンへと導かれる優れた管楽器のような内部形状はエンジンの回転上昇と共に高音を響かせます。
絶対的な性能
究極のアウトラインと計算し尽くされた内部構造は高回転域における絶対的な流速の実現と、中低速域における極厚のトルクを確保。全ての回転域でスムーズなエンジンマネジメントを行い、現存するどのサイレンサーよりも高いパフォーマンスを発揮します。
世界で実証される圧倒的な性能
2016.9ボルドール24時間耐久ロードレース3位。IKAZUCHIを装着したTRICK STAR Racing ZX-10Rはポールリカールサーキットのレースでライバル車を圧倒する343km/hを記録。
世界に証明した記録
2015.12日本自動車研究所(JARI)の全周5,500m高速周回路に於いて、385km/hを記録(マシン TRICK STAR H2R・ライダー 鶴田 竜二)

適合車種CB1300SF/SB 仕様機械曲げ
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする