画像準備中

チタン カップ ミニマグ06

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53739876 品番 MVTC-M06-G
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ひとつひとつ丁寧に手作業でつけた美しい焼け色が特徴で、持ちやすさにもこだわりました。
贅沢に使ったチタン材の厚みにより口当たりもほどよく、置いたときに安定感があり、飲み口は繊細な溶接が入ることで、大変なめらかです。

材質チタン 容量(mL)約90 質量(g)約60 タイプゴールド取っ手 対応食洗機対応 口径×高さH(mm)60×55
注意
※ 研磨剤が含まれた食洗機用洗剤はご使用できません。
※電子レンジ、オーブン、直火での加熱はしないで下さい。
※商品は手作りのため個体差があり、画像と異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする