画像準備中

チタン ミニタンブラー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプChicca キッカ 注文コード53739903 品番MVTI-MCH
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はタイプ4種類から選べます 他の種類を見る

小ぶりなサイズで扱いやすいチタン製ミニタンブラーです。
カフェタイムや仕事中のデスクのお供におすすめです。
「通好み」の仕様、チタンパイプをダイレクトに感じる「ソジ(素地)」もご用意いたしました。
ひとつひとつ丁寧に手作業でつけた美しい焼け色が特徴で、持ちやすさにもこだわりました。
チタンは薄く軽いイメージですが、このタンブラーはその贅沢に使ったチタン材の厚みにより
置いたときに安定感があり、口当たりもほどよく、飲み口は繊細な溶接が入ることで、大変なめらかです。
中空二重構造で、保温保冷性に優れており、お好みの飲み物をホットでもアイスでも
美味しい温度で長く楽しむことが出来ます。

材質チタン 容量(mL)約170 質量(g)200 タイプChicca キッカ 対応食洗機対応、中空二重構造 口径×高さH(mm)80×110
注意
※ 研磨剤が含まれた食洗機用洗剤はご使用できません。
※電子レンジ、オーブン、直火での加熱はしないで下さい。
※商品は手作りのため個体差があり、画像と異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする