画像準備中

チタン タンブラー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプHorizon ホライゾン 注文コード53739937 品番MVTI-P360HO
参考基準価格(税別)¥19,500 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品はタイプ4種類から選べます 他の種類を見る

ひとつひとつ丁寧に手作業でつけた美しい焼け色が特徴で、持ちやすさにもこだわりました。
贅沢に使ったチタン材の厚みにより口当たりもほどよく、置いたときに安定感があり、飲み口は繊細な溶接が入ることで、大変なめらかです。
中空二重構造で、保温保冷性に優れており、お好みの飲み物をホットでもアイスでも美味しい温度で長く楽しむことが出来ます。

材質チタン 容量(mL)満タン:約360、8分目:約280 質量(g)約270 タイプHorizon ホライゾン 対応食洗機対応、中空二重構造 口径×高さH(mm)80×150
注意
※ 研磨剤が含まれた食洗機用洗剤はご使用できません。
※電子レンジ、オーブン、直火での加熱はしないで下さい。
※商品は手作りのため個体差があり、画像と異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする