チタン ショット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個タイプMist ミスト注文コード53740007品番MVTS-MI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,000

置いたときの安定感と程よい厚みの口当たりが特徴で、中空二重構造により温・保冷性に優れています。
お気に入りのお飲み物と一緒に、ひとつひとつ炙って色付けしたチタンの美しい色合いとなめらかな溶接跡をお楽しみください。
特徴
・日本製
・チタン製
・冷温両用
・中空二重構造
・内面ブラスト処理

材質チタン容量(mL)約50質量(g)68タイプMist ミスト対応食洗機対応、中空二重構造口径×高さH(mm)57×65
注意
※ 研磨剤が含まれた食洗機用洗剤はご使用できません。
※電子レンジ、オーブン、直火での加熱はしないで下さい。
※商品は手作りのため個体差があり、画像と異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする