画像準備中

チタン ショット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプSoji ソジ 注文コード53740016 品番MVTS-S
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はタイプ3種類から選べます 他の種類を見る

置いたときの安定感と程よい厚みの口当たりが特徴で、中空二重構造により温・保冷性に優れています。
お気に入りのお飲み物と一緒に、ひとつひとつ炙って色付けしたチタンの美しい色合いとなめらかな溶接跡をお楽しみください。
特徴
・日本製
・チタン製
・冷温両用
・中空二重構造
・内面ブラスト処理

材質チタン 容量(mL)約50 質量(g)68 タイプSoji ソジ 対応食洗機対応、中空二重構造 口径×高さH(mm)57×65
注意
※ 研磨剤が含まれた食洗機用洗剤はご使用できません。
※電子レンジ、オーブン、直火での加熱はしないで下さい。
※商品は手作りのため個体差があり、画像と異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする