MAVERICK(マーベリック)
MAVERICK(マーベリック)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
MAVERICK(マーベリック)の グラス・食器・カトラリー
MAVERICK(マーベリック)の マグカップ・グラス・コップ
チタン カップ カルデラ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53740043
品番
MVTC-CA-G
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
置いたときの安定感と程よい厚みの口当たりが特徴で、温・保冷性に優れています。
お気に入りのお飲み物と一緒に、ひとつひとつ炙って色付けしたチタンの美しい色合いとなめらかな溶接跡をお楽しみください。
材質
チタン
容量(mL)
約100
質量(g)
70
タイプ
ゴールド取っ手
対応
食洗機対応
口径×高さH(mm)
75×65
注意
※ 研磨剤が含まれた食洗機用洗剤はご使用できません。
※電子レンジ、オーブン、直火での加熱はしないで下さい。
※商品は手作りのため個体差があり、画像と異なる場合がございます。