スワンクロスメンバー ジムニー ジムニーシエラ AT車用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53740646 品番NP31270
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

ジムニー/ジムニーシエラ(型式:JB64W/JB74W)の場合、リフトアップの度合いやショックアブソーバーの仕様などにより、プロペラシャフトが純正フロントクロスメンバーに干渉してしまいます。
これを回避するために純正フロントクロスメンバーを単純に下げると地上高が確保できなくなり走破性に影響がでてきます。
そこでNEOPLOTでは、フロントクロスメンバーのレイアウトを大きく変更したスワンクロスメンバーを開発。
リフトアップをしてもプロペラシャフトとの干渉が無く、かつ地上高が十分に確保できます。
ダンパー最大長(フロント) 500mmまでのリフトアップ車に対応します。

仕様加工必要無し、AT車専用品 材質スチール ブラック(カチオン塗装) 備考AT車専用品 加工 関連部品品番:NP30270,NP24417,NP24417B 主な適合車種スズキ[SUZUKI]【クルマ】ジムニー(型式:JB64W) AT車 , スズキ[SUZUKI]【クルマ】ジムニーシエラ(型式:JB74W) AT車 , スズキ[SUZUKI]【クルマ】ジムニー ノマド(型式:JC74W) AT車
注意
※AT車専用品です。MT車は別品番設定(NP30270)。
※2インチ以上のリフトアップ車に推奨。ダンパー最大長(フロント) 500mm以下対応。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする