フランジ無溶接型防振継手 10K SS400 専用ノンアスベストパッキン2枚付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 53743507 品番 TX-83000-VJ10K-SS400+専用ノンアスベストパッキン2枚付き
参考基準価格(税別)¥73,040 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
呼び径(A)100 呼び径(B)4 使用温度範囲(℃)0〜80 最高使用圧力(MPa)1 材質【ベローズ】ステンレス鋼(内層SUS316L/外層SUS304)、【フランジ】炭素鋼(電気亜鉛メッキ) 種類防振継手 使用流体冷温水
注意
※本商品使用時は、付属のパッキンをご使用ください。JANコードは本体に対しての番号になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする