トーフレ
トーフレの 継手・パイプ
トーフレの 継手
トーフレの 防振継手・伸縮継手
フランジ無溶接型防振継手 10K SS400 専用ノンアスベストパッキン2枚付き
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
53743525
品番
TX-83000-VJ10K-SS400+専用ノンアスベストパッキン2枚付き
参考基準価格(税別)
¥132,450
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
150
呼び径(B)
6
使用温度範囲(℃)
0〜80
最高使用圧力(MPa)
1
材質
【ベローズ】ステンレス鋼(内層SUS316L/外層SUS304)、【フランジ】炭素鋼(電気亜鉛メッキ)
種類
防振継手
使用流体
冷温水
注意
※本商品使用時は、付属のパッキンをご使用ください。JANコードは本体に対しての番号になります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材