ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S3 #50

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 53746289 品番 NO.631S3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209

耐熱性、絶縁性に優れています。
UL規格認定品です。
<白、黒、青、赤、黄、緑>
File E56086
UL温度定格130℃
UL746A CTI≧600V
<Transparent透明>
File E56086
UL温度定格130℃
UL746A CTI=500V

用途
トランスの外層・内層絶縁。
電子部品の絶縁、固定。
テープ幅(mm)10 テープ長さ(m)30 透明 基材ポリエステルフィルム 粘着剤アクリル系 伸び(%)93 引張強度(N/25mm)212.25 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする