画像準備中

30cm2ウェイスピーカー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53746474 品番WS-AR200-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

本機は、30 cm ウーハーユニットと指向性を制御する SCWG ホーンをともなったコンプレッションドライバーか
ら構成される 2Way スピーカーです。屋内において明瞭な音を提供します。

質量(kg)約14 ホワイト 使用温度範囲(℃)-10〜+50 周波数(kHz)クロスオーバー:2.5 仕上エンクロージャー:PP樹脂成型、白色半艶塗装(マンセルN9近似色)、パンチングネット:金属製(SPCC)、白色半艶塗装(マンセルN9近似色) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)396×577×300 周波数特性43Hz〜20kHz(-20dB、Typical、半自由空間)、60Hz〜18kHz(-10dB、Typical、半自由空間) 入力インピーダンス(Ω)8 設置方法35 mmポール設置用ボトムマウント型ソケット、金具取付穴 3面(天面、両側面) 入力端子2個(パラレル、推奨プラグ NL2FX / NL4FX) 音圧レベル(dB)出力:100(1 W/m、Typical、半自由空間) スピーカーユニット低域用:30cmコーンスピーカーm、高域用:コンプレッションドライバー(SCWGホーン)、指向角度:60°(水平)×60°(垂直) 適合金具WS-Q148-K、WS-Q149-K、WS-Q148-W、WS-Q149-W 許容入力(W)400(連続プログラム)、200(RMS)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする