XCH1411RWS アラウーノ S141 リフォームタイプ Panasonic(パナソニック) 53746508

アラウーノ S141 リフォームタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード53746508 品番XCH1411RWS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥220,000

激落ちバブル泡と水流でしっかり洗浄
トリプル汚れガードハネ・タレ・モレを抑制
パワフル水流 パワフル水流少量でしっかり流しきる
スゴピカ素材(有機ガラス系)汚れがつきにくく丈夫
スキマレス設計おそうじしやすい形状
ターントラップ方式少量でズバッと流す
停電対応もしもの時も排水できる
リフォーム対応スピーディーに取替え
水位調整水際のおそうじもラクラク
快適性みんなにうれしい機能がたくさん

ホワイト 洗浄方式ターントラップ方式 消費電力(W)脱臭:1.6(パワー脱臭2.4)、便器:12 洗浄水量(L)大:5.5/回、小:3.8/回(小便ハネ抑制使用時は+1.2) コード長さ(m)1 材質便器 スゴピカ素材(有機ガラス系)、外部ケース・便ふた ABS樹脂、サイドカバー HIPS(耐衝撃性ポリスチレン)、便座・台輪 ポリプロピレン樹脂 質量(kg)約1.7 サイズ便座:エロンゲート(大型) 区分貯湯式 タイプ床排水 電源(V)AC100(50/60Hz) タンク容量(L)温水:貯湯式 0.88 温度(℃)温水:5段階調節(水温〜約40) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)標準リモコン 200×23.5×132、スティックリモコン 222×19×41.5 ヒーター(W)温水:500、便座:53、便器:AC100V 50/60Hz 23(電源コード有効長 約1.0m)[寒冷地仕様のみ] 吐出量(L/min)おしり:約0.5〜約0.9、リズム洗浄時(最大0.8)、ビデ:約0.5〜約1.0(洗浄強さ3段階) 機能激落ちバブル、トリプル汚れガード(ハネガード リモコン式)、オート洗浄、オート脱臭、暖房便座、停電対応、エコモード 機構閉止:バタンレス機構 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)396×700×530 保護装置本体:漏電遮断器、着座スイッチ、逆流防止装置、洗浄装置:感温リードスイッチ、温度ヒューズ、フロートスイッチ、凍結防止(水温10℃以下で作動)、逆流防止装置、暖房便座:温度ヒューズ 周囲温度(℃)0〜40 リモコン標準リモコン:赤外線式ワイヤレスリモコン(単3形乾電池3本) スティックリモコン:赤外線式ワイヤレスリモコン(単4形乾電池3本) 凍結防止流動式:流動水量:21L/h(間欠流動方式:10分に1回、3.5L/回) 給水温度(℃)0〜35 シャワー種類おしり:水圧伸縮式 気泡入りスイングシャワー、ビデ:水圧伸縮式 9穴ソフトシャワー 脱臭触媒脱臭ハニカム アジャスター排水305mm〜470mmに対応 最大使用水圧(Mpa)0.07(流動時)〜0.75(静止時) 表面温度(℃)[切]室温、4段切替[eco]約30(約30)/[低]約30(約31)/[中]約32(約32)/[高]約36(約33) 脱臭能力(m3/分)0.1(パワー脱臭0.15)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「便器・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする