※バリエーション
本多通信工業
本多通信工業の 接続・省配線(制御機器)
本多通信工業の コネクタ・コネクタ付ケーブル
本多通信工業の 角型コネクタ
小型多極角形コネクタ MRシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53748818
品番
MR-16L+
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
この商品は
42
種類から選べます
他の種類を見る
どんな衝撃にも耐えられるねじ・バネロックの二重機構。
対環境性にすぐれた防塵機構。
堅牢・小型・軽量・高密度化により機器の小型化に最適。
中継タイプのケースも用意。
定格電圧(V)
AC300(r.m.s)
定格電流(A)
3A/ピン
絶縁抵抗
DC500Vにて1000MΩ以上
耐電圧
AC1000V(r.m.s)
接触抵抗(mΩ)
7(30)以下 ※( )内はライトアングルタイプ
用途
FA制御機器、通信機、データ端末機器、測定器、医療機器、レジャー機器