- ハサミ ステンレス刃 事務用 160mm モノタロウ 53751715 - ハサミ ステンレス刃 事務用 160mm モノタロウ 53751715 - ハサミ ステンレス刃 事務用 160mm モノタロウ 53751715 - ハサミ ステンレス刃 事務用 160mm モノタロウ 53751715 - ハサミ ステンレス刃 事務用 160mm モノタロウ 53751715

ハサミ ステンレス刃 事務用 160mm

(67件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53751715 品番-
販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

シンプルデザインのスタンダートなハサミです。

用途紙、薄いビニール袋、封筒、紐などのカットに。 寸法(mm)長さ*幅 160×52.7 全長(mm)160 ブルー 質量(g)31.8 板厚(mm)1.35 材質(刃)ステンレス(SUS420J1相当) 材質(ハンドル部)PP 刃渡り(mm)70 繰り返し・詰め替え対応
注意
※ハサミは刃物ですので取り扱いや保管には十分注意してください。
※刃には絶対に触らないでください。また人に向けたり、振り回したりしないでください。
※ご使用前にガタツキや変形、破損等がないか確認してからお使いください。
※用途以外での使用はお止めください。
※本製品は薄い用紙やビニールなど柔らかい物を切る目的でご使用ください。
※針金や金属、樹脂ク、段ボール、厚い布などには使用しないでください。刃が欠けて飛散する事でケガや破損の原因になります。
※切る対象の硬さや厚さ、ご使用方法や使用環境により、切れ味などが低下する場合があります。
※水などに濡れた場合は錆びの原因となるので乾いた布などでよく拭き取って乾燥させてください。
※高温多湿、直射日光避けて保管してください。
※子供の手の届かない所で使用、保管をしてください。
※刃部に付着した粘着剤などを取り除く時はケガに十分注意して行ってください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:134

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 67
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53751715
2026-04-08
用途:
事務作業

値段らしからぬ良い切れ味です。長さも丁度よくて使い勝手が良さそうです

対象商品:
53751715
2026-03-12
用途:
事務作業
その他業種

安いのでどうだろうと思いましたが、日々の事務作業で使う分には十分です。
軽量コンパクトで扱いやすいです。

2025-05-18
用途:
小さいが作りはいい
製造業

刃先の咬み合わせがいいです。誤差は1ミリないです。価格からこれ以上は求めません。
ただ小さいので使い場所を選びます。
万能さを求めるならば1ランク大きいものを購入したほうがいいです。大は小を兼ねますが小は小のままですから。

2人が参考にしています
2025-06-05
用途:
刃先が小さいが使いやすい
製造業

フッ素加工もない標準的なハサミですが、加工精度が良く使いやすいです。
刃先が短く軽いため、厚手のものや大型の物を切るのには向きません。確かに作業用ではなくて事務用です。

1人が参考にしています
2025-06-19
用途:
紙を切ったり軽作業に
卸売・小売業

事務作業に使いやすいハサミです。価格を考えると、とても良い商品だと思います。

1人が参考にしています
2025-01-14
用途:
事務

こちらの商品は、ステンレス刃で160oタイプですので、細かい作業に適していると思います。小さいサイズの切断や柔らかい材質の切断には使い勝手がよいと思います。

2025-04-10
用途:
日頃の事務作業
サービス業

100均の商品を買うならモノタロウで買った方が断然イイ!
そう思えるハサミです。

1人が参考にしています
2025-01-31
用途:
梱包作業用
農・林・水産業

安価ですが、切れ味がとても良いです。
テープや段ボールもよく切れます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする