LAPP
LAPPの ケーブル収納・配線
LAPPの ケーブル整理用品
LAPPの ケーブルクランプ
SKINTOP COLD/COLD-R
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
取付サイズ
M40×1.5
注文コード
53755267
品番
53113550
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
取付サイズ・内容量
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
過酷な0℃未満の温度に対応
寸法SW1(mm)
45
寸法C(mm)
48
寸法D(mm)
9
取付サイズ
M40×1.5
適合電線径(Φmm)
19-28
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
メーカー:Lapp
ブランド:SKINTOP(R)