LAPP
LAPPの ケーブル収納・配線
LAPPの ケーブル整理用品
LAPPの ケーブルクランプ
SKINTOP ST-M/STR-M
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53758898
品番
53111330
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
スキントップSTR-Mは、縮小シールタイプで、より小さなケーブル外径に対応します。
色
クロ
寸法SW1(mm)
30
寸法C(mm)
40
寸法D(mm)
10
取付サイズ
M25×1.5
適合電線径(Φmm)
5.0-13
RoHS指令(10物質対応)
対応
別売品番
ロックナット/SKINTOP GMP-GL-M:53119130
注意
メーカー:Lapp
ブランド:SKINTOP(R)