LAPP
LAPPの ケーブル収納・配線
LAPPの ケーブル整理用品
LAPPの ケーブルクランプ
SKINTOP ST-M/STR-M
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
色
ライトグレー
注文コード
53759555
品番
53111550
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
この商品は
色・内容量
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
スキントップSTR-Mは、縮小シールタイプで、より小さなケーブル外径に対応します。
色
ライトグレー
寸法SW1(mm)
46
寸法C(mm)
52
寸法D(mm)
10
取付サイズ
M40×1.5
適合電線径(Φmm)
9.0-23
RoHS指令(10物質対応)
対応
別売品番
ロックナット/SKINTOP GMP-GL-M:53119053
注意
メーカー:Lapp
ブランド:SKINTOP(R)