CKGA32-100YS-P-X2095 CKGA3 SMC 53767131

CKGA3

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)100 仕様(S) スピードコントローラ付 タイプ(G) 標準磁石内蔵形 注文コード53767131 品番CKGA32-100YS-P-X2095
参考基準価格(税別)¥16,280 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はストローク・仕様・タイプなど27種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動 仕様(S) スピードコントローラ付 ストローク(mm)100 タイプ(G) 標準磁石内蔵形 オートスイッチ種類(P) オートスイッチなし(磁石内蔵)+オートスイッチ取付レール付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする