CKGA32-50YS-P3DWL-X2095 CKGA3 SMC 53767244

CKGA3

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)50 仕様(S) スピードコントローラ付 タイプ(G) 標準磁石内蔵形 注文コード53767244 品番CKGA32-50YS-P3DWL-X2095
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,600
この商品はストローク・仕様・タイプなど27種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動 仕様(S) スピードコントローラ付 ストローク(mm)50 タイプ(G) 標準磁石内蔵形 オートスイッチ種類P3DWL+オートスイッチ取付レール付 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする