タイルカーペット カラーバンク ピクセル 〈ランダムストライプ〉

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(16枚) 注文コード 53770746 品番 KD0627
参考基準価格(税別)¥29,600 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

ピクセルは原着ポリプロピレンを使用した、機能的なタイルカーペットです。デザイン・機能だけでなくコストパフォーマンスにも優れ、病院や学校をはじめ、店舗やオフィスなど様々なシーンでご利用いただけます。
【美観の持続】ポリプロピレンは長繊維のため遊び毛を出さず、使用中の美観と快適性が持続します。

KD0627 材質ポリプロピレン100% 寸法(縦×横)(mm)500×500 耐薬品性塩素系漂白剤に対しても色あせや変形しにくい特性があります。 防炎性能試験番号EO 910056 耐候性日光による色あせがしにくい特性があります。 全厚(mm)6.5 面積(m2)4/箱
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可となります。
※1階軒先渡しとなり、階上げの対応は出来かねます。予めご了承ください。
※道幅が狭い等、路線便が侵入できない場所へのお届けの場合、配送不可または別途料金をご請求の上、別運送便での手配となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:553

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの枚数目安と貼り方の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet2/
2022-10-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet/
2022-10-13

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする