CKPA100-150Y-P74Z CKPA1 SMC 53775601

CKPA1

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)150 タイプ(P) 強力磁石内蔵形 オートスイッチ種類D-P74Z+スイッチ取付ロッド付 注文コード53775601 品番CKPA100-150Y-P74Z
参考基準価格(税別)¥105,270 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別)
95,980
この商品はストローク・タイプ・オートスイッチ種類など23種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)100 ストローク(mm)150 タイプ(P) 強力磁石内蔵形 オートスイッチ種類D-P74Z+スイッチ取付ロッド付 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 先端金具(Y) 2山ナックルジョイント(タップ付)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする