CKPB32-125YS-P74-376-X2095 CKPB3 SMC 53776301

CKPB3

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)125 オートスイッチ種類P74-376+オートスイッチ取付レール付 注文コード53776301 品番CKPB32-125YS-P74-376-X2095
参考基準価格(税別)¥32,780 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品はストローク・オートスイッチ種類など33種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動 仕様(S) スピードコントローラ付 ストローク(mm)125 タイプ(P) 強力磁石内蔵形 オートスイッチ種類P74-376+オートスイッチ取付レール付 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする