曜日別特売
CKPB40-100Y-P79WSE-X2095 CKPB4 SMC 53776554

CKPB4

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100オートスイッチ種類P79WSE+オートスイッチ取付レール付注文コード53776554品番CKPB40-100Y-P79WSE-X2095
参考基準価格(税別)¥35,590販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)100タイプ(P) 強力磁石内蔵形オートスイッチ種類P79WSE+オートスイッチ取付レール付オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする