曜日別特売
CKPB40-100YS-P-X2095 CKPB4 SMC 53776597

CKPB4

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100オートスイッチ種類(P) オートスイッチなし(磁石内蔵)+オートスイッチ取付レール付注文コード53776597品番CKPB40-100YS-P-X2095
参考基準価格(税別)¥22,390販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動仕様(S) スピードコントローラ付ストローク(mm)100タイプ(P) 強力磁石内蔵形オートスイッチ種類(P) オートスイッチなし(磁石内蔵)+オートスイッチ取付レール付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする