パン排水フレキ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53776915 品番H640B-50X500
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

芯ずれの調整がラクにできるフレキシブルタイプ。フレキ内面はフラットで流れがスムーズです。長さ500mm。

材質塩化ビニル樹脂 長さ(mm)500 呼び径(mm)50 ホース内径(Φmm)50 ホース長さ(m)0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする