報商製作所
報商製作所の 散水・かん水資材
報商製作所の 水栓
報商製作所の 散水栓・蛇口
町野式ターニングバルブハンドル付 45°
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53778139
品番
SV-13BR25
参考基準価格(税別)
¥17,040
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
根本回転タイプの町野式散水栓です。根元は360°回転可能で、方向を変えられる為大変使いやすくなっています。黄銅(BR)にメッキ加工を施しております!
呼び径(mm)
25
取付部
Rc1
材質
CAC203
角度(°)
45
圧力(MPa)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※シーズンによっては在庫不足や納期遅れが発生する場合がございます。ご了承ください。