はさみ 携帯用 フィットカットカーブ Twiggy ツイッギー ポーチサイズ フッ素コート

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53778263 品番 SC-100PF(35258)
参考基準価格(税別)¥790 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

身だしなみに、タグ切りに、出張や旅行先でマルチに使える携帯ばさみ
外出先でサッと使える!いつも持ち歩けるスリムなはさみ。全長104mm、幅11mm、奥行き13mm。超コンパクト・スリム設計で携帯に最適。スティック形状で、ペンケースや化粧ポーチにもすっきり収まります。便利なストラップホールつき
粘着テープが切れる携帯はさみ。ベタつきに強いフッ素コートを施すことで、さらに快適な携帯はさみに。
ベルヌーイカーブ刃で、切りにくいほつれ糸もサクサクと切れる。「フィットカットカーブ」シリーズの特長であるベルヌーイカーブ刃を携帯はさみにも採用。裁断時に最適な刃角度をキープし、根元から刃先までなめらかな切れ味を実現
片手で楽々操作”スマートハンドル"。独自設計の”スマートハンドル"により、片手で簡単にロック / 解除。キャップを外して、ハンドルを指先で前方へ滑らせればロックを解除、ハンドルを引けばロックがかけられます。万が一ロックをかけ忘れても、キャップをはめるとハンドルが押し込まれ、自動でロックがかかる安全のセーフティキャップです。
肌を傷つけにくい先丸刃。刃先の内側まで丸く加工することで、不意に肌に当たっても傷つけにくい形状です。

用途
人気の携帯はさみツイッギーから【ポーチサイズ】のフッ素コートタイプが登場。スリムなデザインはそのままにショートサイズになったので小さめポーチにもすっきり収納。
安心の先丸刃設計。ツイッギー【フッ素コート】と同じ透明フッ素コートで、ベタつきにくく汚れにも強い!
ホワイト 全長(mm)104 刃部加工フッ素コート 刃渡り(mm)30 刃先(mm)0.8 材質本体・スライダー・キャップ=ABS、刃=ハイカーボンステンレス鋼 質量(g)14 寸法(幅W×奥行D)(mm)11×13 板厚(mm)1.2 アズワン品番65-0600-79 繰り返し・詰め替え対応
注意
※無理に厚い物、かたい物を切らないでください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする