※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
寺岡製作所
寺岡製作所の 電子・基板用テープ
寺岡製作所の ポリイミド粘着テープ
熱伝導性カプトン両面テープ NO.7090
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
53778893
品番
NO.7090
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
熱伝導性、絶縁性に優れています。
材料に意図的にシリコーンを使用しておりません。
用途
各種半導体・電子部品に対する放熱部材の固定。
LEDの放熱。
高い絶縁性を必要とする用途。
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.125
色
クリア
基材
カプトン(R)(ポリイミド)フィルム
粘着剤
アクリル系
粘着力
17.65[1800]N/25mm[gf]
熱伝導率(W/mk)
0.7
破壊電圧(kV)
6.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
絶縁
剪断接着力(N/400mm
2
)
490.3
温度差(℃)
ΔT 11.3