※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリエスタースリング

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 53779033 品番 BSH40X1.0M (R8BS016-70101)
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。
両端アイ部をしぼってある(ベルトのサイズによる)ため、玉掛け作業は簡単。
しかも保護布でおおってあるため、耐久性は抜群です。
赤いリミットサインが見えたら使用限界です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
最大使用荷重(t)1.6 スリング長さL(m)1 スリング幅(mm)40 材質ポリエステル 種別両端アイ形 質量(kg)最短寸法質量:0.37、1m増質量:0.32 淡緑 等級JIS4等級 JIS規格JIS B 8818 4等級 ベルト厚(mm)9 アイ部長さb(mm)250 アイの長さ(mm)250 アズワン品番64-8431-84

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:150

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-28
用途:
機械を吊るとき
有限会社 鈴兼運輸 様

数回購入してます
しなやかで使いやすく長持ち
信頼感があります

1人が参考にしています
2024-09-17
用途:
頼まれて買いました
製造業

他の部署の方に頼まれたので、買ったんです。何に使っているかわからなくても、安心して買えました

あとから、使い心地は?って聞いたら、問題なし!!と

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする