CKQGC32-148DBH-X2082 CKQGC SMC 53779661

CKQGC

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 合成シンボルX2082 注文コード53779661 品番CKQGC32-148DBH-X2082
参考基準価格(税別)¥82,170 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980
この商品は合成シンボルなど56種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)32 ストローク(mm)12.5(ワークなし) 作動方式複動形 クランプ位置(mm)(H) HIGHタイプ(100mm) オートスイッチ種類(-)オートスイッチなし(磁石内蔵) 合成シンボルX2082 取付面位置(C) ポート面から180°(上部から見て) ガイドピン形状(D) ダイヤ型 クランプアーム(B) ポート面から90°(上部から見て時計回り)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする