曜日別特売
GD-25GJ 戸別給水用減圧弁 GD-25GJ ヨシタケ 53781429

戸別給水用減圧弁 GD-25GJ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
二次側調整圧力範囲(MPa)B:0.1~0.22
内容量1個注文コード53781429品番GD-25GJ
参考基準価格(税別)¥58,600販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

水道法基準適合品。
給水側圧力の変動に対して極めて安定した二次側圧力を保持。
減圧弁自身の騒音を解消、深夜の給水も安心。
ストレーナーを内蔵し、かつ小型軽量のため配管取扱いが容易。

呼び径(A)25呼び径(B)1一次側適合圧力(MPa)1以下二次側調整圧力範囲(MPa)B:0.1~0.22使用温度範囲(℃)5~90質量(kg)3.5材質(本体)CAC(鉛レス処理)形式集合住宅向戸別給水用減圧弁寸法L(mm)252寸法H(mm)186接続JIS R(ユニオン継手)流量(L/min)(最小調整可能)0.5一次側圧力(MPa)1以下適合流体水道水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.02材質(弁体)合成ゴム材質(弁座)CAC(鉛レス処理)材質(ダイヤフラム)合成ゴム二次側圧力(MPa)B:0.1~0.22保温材難燃材
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする