曜日別特売
GD-15 戸別給水用減圧弁 ヨシタケ 53781657

GD-15 戸別給水用減圧弁 ヨシタケ 53781657
GD-15 戸別給水用減圧弁 ヨシタケ 53781657

戸別給水用減圧弁

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)15
呼び径(B)1/2
内容量1個注文コード53781657品番GD-15
参考基準価格(税別)¥18,600販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

減圧弁自身の騒音を解消し、深夜の給水でも安心な給水用減圧弁です。
バランス構造の採用により、一次側圧力に影響されることなく二次側圧力を常に一定に保ちます。
水道法基準適合品です。
密閉構造で、ダイヤグラムが破損しても流体が外部に流出することはありません。

用途集合住宅用戸別給水用減圧弁。呼び径(A)15呼び径(B)1/2一次側適合圧力(MPa)0.1~1二次側調整圧力範囲(MPa)0.05~0.25(標準設定0.2)使用温度範囲(℃)5~60質量(kg)0.87材質(本体)CAC(鉛レス処理)タイプ直動式形式集合住宅向戸別給水用減圧弁寸法L(mm)90呼び径15A寸法H(mm)146寸法d(mm)Rc1/2接続方式ねじ込み形接続JIS Rc1/2定格流量(L/min)25(差圧0.1MPa以上の場合は40L/min)使用流体水道水流量(L/min)(最小調整可能)0.5耐圧力性二次側最高使用圧力の1.2倍流体温度(℃)5~60一次側圧力(MPa)0.1~1適合流体水道水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.03材質(弁体)合成ゴム材質(ダイヤフラム)EPDM(布入り)二次側圧力(MPa)0.05~0.25(標準設定0.2MPa)材質(弁箱)青銅(NPb処理)材質(弁棒)黄銅保温材難燃材
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39432407
2016-11-03
用途: 飲水
坂元ファーム株式会社

設定幅が、他商品より広いので採用

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする