GD-200 Bタイプ 減圧弁 フランジ接続 GD-200 ヨシタケ 53781754

減圧弁 フランジ接続 GD-200

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個適合流体冷温水、油(灯油、A・B重油)、空気呼び径(B)6注文コード53781754品番GD-200 Bタイプ
参考基準価格(税別)¥1,050,000販売価格(税込)¥813,780
販売価格(税別)
739,800

安定した二次側圧力を保持。
弁座にステンレス鋼を採用、優れた耐久性。
上部側一方向からの分解で、内部点検ができ保守点検が容易。

呼び径(A)150呼び径(B)6一次側適合圧力(MPa)1以下二次側調整圧力範囲(MPa)B:0.26~0.5使用温度範囲(℃)80質量(kg)173材質(本体)FCD450形式直動式寸法L(mm)400寸法H(mm)918最高温度(℃)80接続JIS 10KFFフランジ一次側圧力(MPa)1以下適合流体冷温水、油(灯油、A・B重油)、空気最大減圧比10:1材質(弁体)NBR材質(弁座)SUS材質(ダイヤフラム)NBRCv値108二次側圧力(MPa)B:0.26~0.5最小差圧(MPa)0.05

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする