曜日別特売
11-AV-18.7 エアー&ガスベント ヨシタケ 53783443

エアー&ガスベント

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個呼び径(B)3/4最高使用圧力(MPa)1.87注文コード53783443品番11-AV-18.7
参考基準価格(税別)¥61,500販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

水道法基準適合品。
小型・軽量に設計されたメンテナンスフリーの密閉型。
弁体ボール形状により優れたシール性。
流体が比重の軽いものでも使用可能。

呼び径(A)20呼び径(B)3/4適合圧力範囲(MPa)1.87以下最高使用圧力(MPa)1.87使用温度範囲(℃)260質量(kg)0.8材質(本体)ステンレス鋼種類エアーベント形式フロート式呼び径入口:20A、出口:15A寸法H(mm)184寸法A(mm)70最高温度(℃)260最高圧力(MPa)1.87接続JIS Rc使用流体冷温水・油・その他非危険流体寸法K(mm)14最高使用温度(℃)260最高作動圧力差(MPa)1.87適合流体冷温水、油・その他非危険流体材質(弁体・弁座)SUS材質(弁体)ステンレス鋼(焼入れクローム鋼)材質(弁座)ステンレス鋼(焼入れクローム鋼)材質(フロート)ステンレス鋼オリフィスサイズ#38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする