ヨシタケ
エアートラップ LDシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
呼び径
入口:15A、出口:8A
注文コード
53783556
品番
1-LD-11
参考基準価格(税別)
¥49,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
鋳鉄、鍛鋼及びオールステンレスと使用条件に合わせて選べます。
主要部品はステンレス鋼を採用し、耐食性に優れています。
比重の軽い流体にも使用できます。
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
呼び径
入口:15A、出口:8A
最高使用圧力(MPa)
1.6
使用温度範囲(℃)
93
質量(kg)
1.8
材質(本体)
ねずみ鋳鉄ASTM A48 Cl.30
種類
エアートラップ
寸法L(mm)
48
寸法A(mm)
95
最高温度(℃)
93
寸法B(mm)
140
最高圧力(MPa)
1.6
接続
JIS Rc(PTねじ)
寸法K(mm)
21
最高使用温度(℃)
93
最高作動圧力差(MPa)
1.1
オリフィスサイズ
#38
商品豆知識
配管工事を支える補助部材