ヨシタケ
ヨシタケの 継手・パイプ
ヨシタケの 継手
ヨシタケの 塩ビ継手
吸排気弁 TAV-3A
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53783863
品番
TAV-3A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,600
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
水道法基準適合品。
配管内に溜まった空気をスムーズに排気。
急速吸気機能付きで、負圧発生時の空気吸入量大。
給水立て管の充水時に管内の空気を排出し、カランなどからの空気の噴出を軽減。
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
材質(本体)
青銅(NPb処理)
材質
排気弁パッキン:合成ゴム
種類
吸排気弁
寸法H(mm)
181
寸法A(mm)
76
最高圧力(MPa)
0.05〜1.0
接続
JIS R×Rc
流体温度(℃)
0〜35(凍結不可)
適合流体
水道水(上水)
材質(フロート)
合成樹脂
吸気量(L/s)
14.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材