ヨシタケ
サイトグラス(フラップ式) 150F-F
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
呼び径(A)
100
65
80
100
125
150
呼び径(B)
4
2-1/2
3
4
5
6
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53783906
品番
150F-F
参考基準価格(税別)
¥168,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
フラップと指示板により、流量変化を容易に確認可能。
圧力損失が非常に小さく、流体の圧力に影響を与えません。
水平・垂直方向いずれの配管にも使用可能。
呼び径(A)
100
呼び径(B)
4
質量(kg)
27
材質(本体)
FCD450
タイプ
フラップ式
種類
サイトグラス
使用温度範囲(℃)
150
寸法L(mm)
277
最高使用圧力(MPa)
1
最高温度(℃)
150
接続
JIS 10KFFフランジ
適合流体
冷温水、油
材質(フラップ)
SUS
耐熱衝撃温度(℃)
100
商品豆知識
配管工事を支える補助部材