曜日別特売
150F-F サイトグラス(フラップ式) 150F-F ヨシタケ 53783924

サイトグラス(フラップ式) 150F-F

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(A)150
呼び径(B)6
内容量1個注文コード53783924品番150F-F
参考基準価格(税別)¥418,000販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

フラップと指示板により、流量変化を容易に確認可能。
圧力損失が非常に小さく、流体の圧力に影響を与えません。
水平・垂直方向いずれの配管にも使用可能。

呼び径(A)150呼び径(B)6質量(kg)62材質(本体)FCD450タイプフラップ式種類サイトグラス使用温度範囲(℃)150寸法L(mm)380最高使用圧力(MPa)1最高温度(℃)150接続JIS 10KFFフランジ適合流体冷温水、油材質(フラップ)SUS耐熱衝撃温度(℃)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする