ヨシタケ
サイトグラス(透視式) 150L-F
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
呼び径(A)
65
65
80
100
125
150
呼び径(B)
2-1/2
2-1/2
3
4
5
6
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53783933
品番
150L-F
参考基準価格(税別)
¥83,800
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
二液流体の混合状態、又その色合いを確認可能。
断続的に流れる流体の確認が可能。
水平・垂直方向いずれの配管にも使用可能。
呼び径(A)
65
呼び径(B)
2-1/2
質量(kg)
14.7
材質(本体)
FCD450
タイプ
透視式
種類
サイトグラス
使用温度範囲(℃)
150
寸法L(mm)
235
最高使用圧力(MPa)
1
最高温度(℃)
150
接続
JIS 10KFFフランジ
適合流体
冷温水、油
耐熱衝撃温度(℃)
100
商品豆知識
配管工事を支える補助部材