曜日別特売
150L-F サイトグラス(透視式) 150L-F ヨシタケ 53783976

サイトグラス(透視式) 150L-F

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(A)150
呼び径(B)6
内容量1個注文コード53783976品番150L-F
参考基準価格(税別)¥395,000販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
289,800

二液流体の混合状態、又その色合いを確認可能。
断続的に流れる流体の確認が可能。
水平・垂直方向いずれの配管にも使用可能。

呼び径(A)150呼び径(B)6質量(kg)60.5材質(本体)FCD450タイプ透視式種類サイトグラス使用温度範囲(℃)150寸法L(mm)380最高使用圧力(MPa)1最高温度(℃)150接続JIS 10KFFフランジ適合流体冷温水、油耐熱衝撃温度(℃)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする