ヨシタケ
ヨシタケの バルブ
ヨシタケの ストレーナー
ヨシタケの Y形ストレーナー
Y形ストレーナ SY-17
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53784143
品番
SY-17
参考基準価格(税別)
¥14,700
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ステンレス鋳鋼製のため、錆びの心配がなく食品関係・化学工業関係・給油配管等に最適。
濾過面積を大きくした高流量のマリン型。
呼び径(A)
15
接続
JIS Rc
材質(本体)
SCS13
呼び径(B)
1/2
最高圧力(MPa)
2
質量(kg)
0.4
タイプ
Y形
寸法L(mm)
85
最高温度(℃)
150
寸法H1(mm)
55
材質(スクリーン)
SUS304
適合流体
蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体
網目(こし筒)
Φ2.5〜7.21ヶ/cm
2
網目(こし網)
60メッシュ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材