Y形ストレーナ SY-17

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)25 呼び径(B)1 網目(こし筒)Φ2.5〜7.21ヶ/cm2 網目(こし網)100メッシュ 注文コード53784195 品番SY-17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,100
この商品は呼び径・網目など9種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス鋳鋼製のため、錆びの心配がなく食品関係・化学工業関係・給油配管等に最適。
濾過面積を大きくした高流量のマリン型。

呼び径(A)25 接続JIS Rc 材質(本体)SCS13 呼び径(B)1 最高圧力(MPa)2 質量(kg)1.01 タイプY形 寸法L(mm)115 最高温度(℃)150 寸法H1(mm)83 材質(スクリーン)SUS304 適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体 網目(こし筒)Φ2.5〜7.21ヶ/cm2 網目(こし網)100メッシュ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする