ヨシタケ
ヨシタケの バルブ
ヨシタケの ストレーナー
ヨシタケの U形ストレーナー
ストレーナ SU-50
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53784484
品番
SU-50
参考基準価格(税別)
¥98,800
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
小型で軽量(従来品の約80%)。
エアー抜きプラグを標準装備。
呼び径(A)
100
呼び径(B)
4
接続
JIS 10KFFフランジ
材質(本体)
FCD450
適合流体
冷温水、油(灯油、A・B重油)、非危険性流体
最高圧力(MPa)
1
質量(kg)
29
タイプ
U形
寸法L(mm)
315
寸法H1(mm)
230
最高使用温度(℃)
80
材質(スクリーン)
SUS
網目(こし筒)
Φ6〜1.42ヶ/cm
2
網目(こし網)
60メッシュ標準
商品豆知識
配管工事を支える補助部材