ヨシタケ
ヨシタケの バルブ
ヨシタケの ストレーナー
ヨシタケの U形ストレーナー
ストレーナ SU-10
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53785123
品番
SU-10
参考基準価格(税別)
¥309,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
ステンレス製で食品関係・化学工業関係・給油配管等に使用。
自動給油装置、ボイラー燃料油、井水、工業用水の除塵用。
呼び径(A)
65
呼び径(B)
2-1/2
材質(本体)
SCS
接続
JIS 10KFFフランジ
最高圧力(MPa)
1
最高温度(℃)
220
材質(スクリーン)
SUS
網目(こし筒)
Φ6〜1.42ヶ/cm
2
網目(こし網)
60メッシュ標準
寸法L(mm)
290
質量(kg)
18.7
タイプ
U形
寸法H1(mm)
182
適合流体
冷温水、油、その他非危険流体
商品豆知識
配管工事を支える補助部材