呼び径(A)32
呼び径(B)1-1/4
種類ストレーナ
形状W形(複式)
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
接続JIS 10K FFフランジ
ハンドル形状ハンドル無し
最高圧力(MPa)1
最高温度(℃)80
材質(スクリーン)ステンレス鋼
網目(こし筒)Φ6-9P
網目(こし網)40メッシュ
寸法L(mm)205
寸法H(mm)280
寸法ls(mm)108
プラグR3/4(ドレンプラグ)
質量(kg)26.1
仕様ワンタッチ式
高さ(mm)294
タイプW形(複式)
呼び径32A
寸法L1(mm)102.5
寸法A(mm)363
寸法l(mm)180
寸法L2(mm)102.5
材質(コック)ステンレス鋼
寸法h1(mm)12(アンカーベース)
寸法J(mm)135(アンカーベース)
寸法H1(mm)126
寸法K(mm)248(アンカーベース)
適合流体冷温水、油、その他非危険流体
寸法ds(Φmm)64.5