呼び径(A)50
呼び径(B)2
種類ストレーナ
形状W形(複式)
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
接続JIS 10K FFフランジ
ハンドル形状ハンドル無し
最高圧力(MPa)1
最高温度(℃)80
材質(スクリーン)ステンレス鋼
網目(こし筒)Φ6-9P
網目(こし網)40メッシュ
寸法L(mm)245
寸法H(mm)306
寸法ls(mm)120
プラグR3/4(ドレンプラグ)
質量(kg)35.9
仕様ワンタッチ式
高さ(mm)319
タイプW形(複式)
呼び径50A
寸法L1(mm)122.5
寸法A(mm)390
寸法l(mm)180
寸法L2(mm)122.5
材質(コック)ステンレス鋼
寸法h1(mm)12(アンカーベース)
寸法J(mm)135(アンカーベース)
寸法H1(mm)134
寸法K(mm)275(アンカーベース)
適合流体冷温水、油、その他非危険流体
寸法ds(Φmm)64.5