W形ストレーナ SW-10タイプ FCD製

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)80 呼び径(B)3 呼び径80A 注文コード53785245 品番SW-10
参考基準価格(税別)¥395,000 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800
この商品は呼び径・流体など16種類から選べます 他の種類を見る

左右の切換え操作により濾過流体を止めることなく、スクリーンの洗浄可能。

呼び径(A)80 呼び径(B)3 種類ストレーナ 形状W形(複式) 材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450) 接続JIS 10K FFフランジ ハンドル形状ハンドル無し 最高圧力(MPa)1 最高温度(℃)80 材質(スクリーン)ステンレス鋼 網目(こし筒)Φ6-9P 網目(こし網)標準60メッシュ 寸法L(mm)285 寸法H(mm)356 寸法ls(mm)140 プラグR3/4(ドレンプラグ) 質量(kg)53 仕様ワンタッチ式 高さ(mm)350 タイプW形(複式) 呼び径80A 寸法L1(mm)130 寸法A(mm)445 寸法l(mm)240 寸法L2(mm)155 材質(コック)ステンレス鋼 寸法h1(mm)15(アンカーベース) 寸法J(mm)160(アンカーベース) 寸法H1(mm)155 寸法K(mm)311(アンカーベース) 適合流体冷温水、油、その他非危険流体 寸法ds(Φmm)77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする